オールステンレスチリトリ

オールステンレスチリトリ - TRUSCOオールステンレスチリトリ - TRUSCOオールステンレスチリトリ - TRUSCO

オールステンレス(SUS304)なのでサビに強いです。

材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
種類
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25258837SU3-MDP-A207-6314322600三ツ手穴なし316
30,480
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
25258846SU3-HDP207-631328286ハンディ363
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
25258855SU3-MDP-B207-6315322600三ツ手(水切り穴付)316
30,480
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする