TRUSCO
UPR型パンチングラック 棚板2段 VN-2NX18個付 黒オレンジ
工具類の管理が一目で確認できます。
仕様
組立式
付属品
棚板2枚
トラスコ品番
218-0808
材質
本体:スチール
質量(kg)
41.5
色
ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)
高さ(mm)
1885
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
80/台
梱包数
1台
コンテナ
18
コンテナ数
18
最大積載量(kg/台)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25258968
UPR-208N-BK
900×430×1885
80
固定
片面
¥
123,950
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません