TRUSCO
UPR型パンチングラック 棚板2段付 黒オレンジ
工具類の管理が一目で確認できます。
トラスコ品番
218-0809
高さ(mm)
1885
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25258977
UPR-3002-BK
900×430×1885
65
固定
片面
¥
114,740
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません