TRUSCO
UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ
工具類の管理が一目で確認できます。
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
トラスコ品番
218-0810
材質
本体:スチール
色
ブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)
高さ(mm)
1435
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×1435
最大積載量(kg/台)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25258986
UPR-33000-BK
¥
94,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください