曜日別特売

UPR型パンチングラック枠のみ H1885 黒オレンジ

UPR型パンチングラック枠のみ H1885 黒オレンジ - TRUSCO

UPR型軽量ビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。
基本枠のみです。

トラスコ品番218-0813材質スチール高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25259004UPR-FS19-BK
43,450
37,980
41,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする