曜日別特売

UPR型パンチングラック用パネル 900X450 黒オレンジ

UPR型パンチングラック用パネル 900X450 黒オレンジ - TRUSCO

工具を管理できるフックを取り付けるための専用パネルです。

トラスコ品番218-0816材質スチール質量(kg)5ブラック高さ(mm)450奥行(mm)25間口(mm)900最大積載量(kg)15/台最大積載量(kg/台)15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25259029UPR-P450-BK
18,270
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする