ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付

ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 - TRUSCOツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 - TRUSCOツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 - TRUSCOツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 - TRUSCO

ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。

材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:50奥行(mm)600間口(mm)1020段数3段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25259099FAW-993PS-W219-5068ホワイト
90,780
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25259108FAW-993PS-YG219-5067ヤンググリーン
90,780
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする