曜日別特売

UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒

UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒 - TRUSCOUPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒 - TRUSCO

軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。
軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。
軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

トラスコ品番232-1961材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK・OR・W各8個 GN 4個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)7最大積載量(kg/台)70内容量1台
注意
※卓上用(高さ475mmタイプ)は必ず付属のビスで作業台に固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25260289UPR-L1407BF-BK900×430×1435
112,980
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする