カラーセーフティーゴーグル

カラーセーフティーゴーグル - TRUSCOカラーセーフティーゴーグル - TRUSCOカラーセーフティーゴーグル - TRUSCOカラーセーフティーゴーグル - TRUSCO

防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。
フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。
フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。

材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム幅(mm)174高さ(mm)74タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25261567G5008-TM244-3626クリア65-2006-95
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25261576G5008-BK244-3625ブラック65-2006-93
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25261585G5008-B244-2155ブルー65-2006-92
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261594G5008-LGN244-2154ライトグリーン65-2006-94
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする