TRUSCO
防寒天然ゴム手袋
内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。
コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。
背抜き手袋のため通気性にも優れています。
用途
清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。
材質
繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
レッド
ゲージ数
10
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261664
WG171R-S
251-1339
S
22
7.5
33.0
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
25261680
WG171R-M
251-1340
M
23
8.0
34.5
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
25261689
WG171R-L
251-1341
L
24
8.5
35.0
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
25261698
WG171R-XL
251-1342
XL
25
9.0
35.5
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください