TRUSCO
シール座金
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途
液体・気体の漏れ防止に。
材質
ステンレス、パッキン(NBR)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261890
Y053-03
1パック(6個)
243-0577
2.3
3.2
M3
7.0
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262599
Y053-04
1パック(5個)
243-0571
2.1
4.2
M4
8.0
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262608
Y053-05
1パック(4個)
243-0572
2.5
5.1
M5
9.6
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262617
Y053-06
1パック(4個)
243-0573
3.1
6.1
M6
11.6
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262626
Y053-08
1パック(3個)
243-0575
3.2
8.2
M8
15.3
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262635
Y053-10
1パック(2個)
243-0574
4.1
10.2
M10
18.0
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262644
Y053-12
1パック(2個)
243-0570
5.0
14.0
M12
24.0
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262660
Y053-16
1パック
243-0576
5.2
18.4
M16
30.0
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください