曜日別特売

コードプロテクター

コードプロテクター - TRUSCOコードプロテクター - TRUSCOコードプロテクター - TRUSCOコードプロテクター - TRUSCO

屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。
可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。
重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。
軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。

用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)黒/黄内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25262669CA2010M249-2938100281020
34,340
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
25262678CA205M249-293710028520
18,920
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25262687CA305M249-294015040530
36,380
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25262696CA3010M249-2941150401030
64,020
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25262705CA405M249-293918555540
55,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする