TRUSCO
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(両面コーティング)
小型火花用衝立(TTHSS4-749-W)用の交換シートです。
面ファスナー付で取り付けが簡単です。
トラスコ品番
255-6078
材質
耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)
幅(mm)
333
厚さ(mm)
約1.0
高さ(mm)
779
タイプ
ベーシック
厚さ
約1.0
シート厚さ(mm)
1
防炎性能試験番号
CO050010
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262766
TSHSS-749-W
¥
19,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください