TRUSCO
ソフトタイ
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。
柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途
電源コードの結束に。
材質
エラストマー樹脂
幅(mm)
7.0
厚さ(mm)
1.7
色
紺
引張強度(N)
49
最小結束径(Φmm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
結束可能径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262800
TFX200BU
240-9171
200
45.0
3.0~45.0
¥
9,640
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262809
TFX250BU
240-9172
250
70.0
3.0~70.0
¥
12,080
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください