バックル付きリリースタイ

バックル付きリリースタイ - TRUSCOバックル付きリリースタイ - TRUSCOバックル付きリリースタイ - TRUSCOバックル付きリリースタイ - TRUSCO

取り外して再利用が可能な結束バンドです。
余長部分はバックルに収納可能です。

用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25262818TRS-130HC240-91741306.71.130.0
2,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262827TRS-151HC240-91751507.41.1538.0
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262836TRS-200HC240-91732008.91.550.0
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262845TRS-251HC240-91762507.41.1570.0
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする