TRUSCO
結束バンド用固定具
結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途
結束バンドの固定に。
材質
PA66樹脂
高さ(mm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
色
ねじ寸法
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262967
TSKM1
256-7125
HG:3.0
乳白色
M4
1.7
¥
1,130
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262976
TSKM2
256-7126
HG:5.0
白
M5
2.0
¥
1,380
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください