TRUSCO
固定具プッシュマウント 黒
結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。
用途
結束バンドの固定に。
トラスコ品番
256-7120
材質
PA66樹脂
色
黒
高さ(mm)
8.0
縦(mm)
13.7
横(mm)
12.5
使用バンド(mm)
(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
Φ8.0
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262985
TPM80-8
¥
2,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください