曜日別特売

リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)

リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) - TRUSCOリユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) - TRUSCOリユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) - TRUSCOリユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) - TRUSCOリユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) - TRUSCOリユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) - TRUSCO

取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。
ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。
リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。
解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。
突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。

用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25262994TSKB-101PSD256-7124105.52.51.221.0
1,670
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
25263010TSKB-102PWD256-71231072.51.1515.0
1,760
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25263019TSKB-133PWD256-71221403.51.230.0
2,090
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする