曜日別特売

アルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品)

アルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品) - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 二段縞板タイプ(完成品) - TRUSCO

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。

用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様踏面タイプ:縞板材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
トラスコ品番
天板寸法(mm)
設置寸法(間口×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25264857WTDBC2-56500.5256-2608500×400510×610
62,240
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
25264866WTDBC2-66500.5256-2603600×400610×610
66,310
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
25264875WTDBC2-56600.6256-2602500×400510×610
64,270
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
25264884WTDBC2-66600.6256-2604600×400610×610
68,310
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする