TRUSCO
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段縞板タイプ(完成品)
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途
頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
仕様
踏面タイプ:縞板
材質
アルミ
色
シルバー
段数
3段
設置寸法・奥行(mm)
810
天板寸法(mm)
600×400
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
610×810
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25264918
WTDBC3-6875
0.75
¥
96,400
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25264927
WTDBC3-6890
0.9
¥
102,470
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。