TRUSCO
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途
長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上
鉄/ユニクロムメッキ
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
ねじの呼び寸法
二面幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25265539
B130-0615
1パック(26個)
257-5482
15
M6
10
65-1973-21
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265548
B130-0620
1パック(26個)
257-6062
20
M6
10
65-1973-22
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265557
B130-0625
1パック(20個)
257-6076
25
M6
10
65-1973-23
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265566
B130-0630
1パック(16個)
257-5475
30
M6
10
65-1973-24
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265575
B130-0635
1パック(8個)
257-6083
35
M6
10
65-1973-25
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265584
B130-0640
1パック(6個)
257-6064
40
M6
10
65-1973-26
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265600
B130-0650
1パック(4個)
257-6066
50
M6
10
65-1973-27
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265609
B130-0815
1パック(26個)
257-6069
15
M8
13
65-1973-28
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265618
B130-0820
1パック(22個)
257-6067
20
M8
13
65-1973-29
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25265627
B130-0825
1パック(18個)
257-5472
25
M8
13
65-1973-30
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265636
B130-0830
1パック(14個)
257-5491
30
M8
13
65-1973-31
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265645
B130-0840
1パック(8個)
257-5492
40
M8
13
65-1973-32
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265654
B130-0850
1パック(6個)
257-5488
50
M8
13
65-1973-33
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265670
B130-1020
1パック(14個)
257-5471
20
M10
17
65-1973-34
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265679
B130-1025
1パック(12個)
257-6071
25
M10
17
65-1973-35
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265688
B130-1030
1パック(10個)
257-5479
30
M10
17
65-1973-36
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265697
B130-1040
1パック(8個)
257-6081
40
M10
17
65-1973-37
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265706
B130-1050
1パック(6個)
257-5470
50
M10
17
65-1973-38
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25265715
B130-1220
1パック(12個)
257-6080
20
M12
19
65-1973-46
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265724
B130-1225
1パック(10個)
257-5490
25
M12
19
65-1973-47
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265740
B130-1230
1パック(8個)
257-6078
30
M12
19
65-1973-48
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265749
B130-1235
1パック(6個)
257-5487
35
M12
19
65-1973-49
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265758
B130-1240
1パック(6個)
257-5474
40
M12
19
65-1973-50
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265767
B130-1250
1パック(5個)
257-5494
50
M12
19
65-1973-51
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265776
B130-1620
1パック(8個)
257-6077
20
M16
24
65-1973-52
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265785
B130-1625
1パック(6個)
257-6074
25
M16
24
65-1973-53
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265794
B130-1630
1パック(5個)
257-5486
30
M16
24
65-1973-54
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25265810
B130-1640
1パック(4個)
257-6063
40
M16
24
65-1973-55
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265819
B130-1650
1パック(3個)
257-5484
50
M16
24
65-1973-56
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265828
B130-11420
1パック(28個)
257-6065
20
W1/4
10
65-1973-43
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265837
B130-11425
1パック(22個)
257-5480
25
W1/4
10
65-1973-44
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265846
B130-11430
1パック(16個)
257-6072
30
W1/4
10
65-1973-45
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265855
B130-511620
1パック(26個)
257-5495
20
W5/16
12
65-1973-63
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265864
B130-511625
1パック(26個)
257-6075
25
W5/16
12
65-1973-64
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265880
B130-511630
1パック(20個)
257-6061
30
W5/16
12
65-1973-65
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265889
B130-511640
1パック(10個)
257-6082
40
W5/16
12
65-1973-66
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265898
B130-511650
1パック(10個)
257-5476
50
W5/16
12
65-1973-67
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265907
B130-31820
1パック(20個)
257-5483
20
W3/8
14
65-1973-57
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265916
B130-31825
1パック(18個)
257-6079
25
W3/8
14
65-1973-58
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265925
B130-31830
1パック(16個)
257-6070
30
W3/8
14
65-1973-59
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265934
B130-31835
1パック(12個)
257-5468
35
W3/8
14
65-1973-60
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265950
B130-31840
1パック(12個)
257-6073
40
W3/8
14
65-1973-61
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265959
B130-31850
1パック(10個)
257-5478
50
W3/8
14
65-1973-62
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25265968
B130-11225
1パック(10個)
257-6068
25
W1/2
19
65-1973-39
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265977
B130-11230
1パック(8個)
257-5489
30
W1/2
19
65-1973-40
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265986
B130-11240
1パック(6個)
257-5481
40
W1/2
19
65-1973-41
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25265995
B130-11250
1パック(5個)
257-5473
50
W1/2
19
65-1973-42
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください