TRUSCO
溶接用Uカン
ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途
カシメや溶接などに。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266467
WEU-5
25
20
5
257-6147
8
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
25266476
WEU-6
31
25
6
257-6150
14
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
25266485
WEU-8
38
30
8
257-6149
29.5
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
25266494
WEU-9
44
35
9
257-6148
43
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください