TRUSCO
スーパーラック(デスク型)ウレタン車輪付
木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、パンチングパネルも付いているので工具などの管理にも適しています。
奥行(mm)
621
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイト
最大積載量(kg/台)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266519
BDD-993PTN-W
257-3353
スチール(粉体塗装)、天板:合板
1785
キャスター付
¥
127,090
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25266528
BDD-993PTNU-W
257-3354
スチール(粉体塗装)、天板:木製、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
1902
アジャスター付
¥
133,270
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください