曜日別特売

L型クランプ(深型)

L型クランプ(深型) - TRUSCOL型クランプ(深型) - TRUSCO

スタンダードな深型クランプです。

材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
フトコロ(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267228SD30T20258-0295443200300
13,990
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267237SD40T20258-0283513200400
14,810
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267246SD50T20258-0288613200500
16,160
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267255SD60T20258-0282748200600
18,620
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267264SD80T20258-0293913200800
20,610
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267280SD100T20258-028711132001000
22,760
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267289SD40T25258-0289513250400
16,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267298SD50T25258-0291613250500
18,080
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267307SD60T25258-0285713250600
19,660
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267316SD100T25258-028611132501000
24,050
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする