TRUSCO
L型クランプ(ラチェットハンドル式)
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。
締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質
中炭素鋼(S45C)
フトコロ(mm)
120
寸法A(mm)
フレーム:27.0
寸法B(mm)
フレーム:13
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267350
S20R12
258-0273
320
200
¥
13,180
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267359
S25R12
258-0267
370
250
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267368
S30R12
258-0269
420
300
¥
14,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267377
S40R12
258-0271
520
400
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267386
S50R12
258-0272
620
500
¥
16,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267395
S60R12
258-0266
720
600
¥
18,290
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください