充電式LEDハンディーライト

充電式LEDハンディーライト - TRUSCO充電式LEDハンディーライト - TRUSCO充電式LEDハンディーライト - TRUSCO充電式LEDハンディーライト - TRUSCO充電式LEDハンディーライト - TRUSCO充電式LEDハンディーライト - TRUSCO充電式LEDハンディーライト - TRUSCO充電式LEDハンディーライト - TRUSCO

回転式グリップはマグネット付です。
スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。
USBでの充電も可能です。

付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブルトラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230奥行(mm)31電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h内容量1個
注意
※充電しながら点灯はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267420TLEH-A5L-CH
12,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする