曜日別特売

リバースFクランプ

リバースFクランプ - TRUSCOリバースFクランプ - TRUSCOリバースFクランプ - TRUSCOリバースFクランプ - TRUSCOリバースFクランプ - TRUSCOリバースFクランプ - TRUSCO

ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。
ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。
ワークを保護するパッド付です。
上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。
アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。

材質中炭素鋼、樹脂フトコロ(mm)80寸法A(mm)フレーム:16.0寸法B(mm)フレーム:7.5内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267429R20-8258-0299325200
7,350
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267438R30-8258-0298425300
7,770
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267447R40-8258-0297525400
8,190
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする