曜日別特売

ハイバックメッシュチェア 肘付

ハイバックメッシュチェア 肘付 - TRUSCOハイバックメッシュチェア 肘付 - TRUSCOハイバックメッシュチェア 肘付 - TRUSCOハイバックメッシュチェア 肘付 - TRUSCOハイバックメッシュチェア 肘付 - TRUSCOハイバックメッシュチェア 肘付 - TRUSCOハイバックメッシュチェア 肘付 - TRUSCOハイバックメッシュチェア 肘付 - TRUSCO

背面と座部は通気性の良いメッシュを使用しています。
姿勢維持に欠かせないランバーサポート機能付です。(45mmの調節可能)
肘あては8段階で調整可能です。
Φ60mm大型キャスター採用でスムーズな移動が可能です。

用途事務用椅子として。座上下昇降機能:ガス調節式材質背部:PP樹脂成型品・メッシュ・ランバーサポート/PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・メッシュ、脚部:強化樹脂成型品・Φ60mmナイロン双輪キャスター、肘部:強化樹脂成型品・PU樹脂成型品全幅(mm)645張地メッシュ座上下調節ガス調節式総高さ(mm)1000~1060キャスター径(Φmm)60組立時間1人15分座幅(mm)480座高(mm)435~495座奥行(mm)585色(脚部)ブラック内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267578TMCC-Bブルー1000~1060435~495
45,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25267587TMCC-ORオレンジ1000~1060435~495
45,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25267596TMCC-BKブラック1000~1060435~495
45,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25267605TMCC-GRグリーン1000~1060435~495
45,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする