曜日別特売

ラベルシール

ラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCOラベルシール - TRUSCO
(1件のレビュー)

作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。
ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。
インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。
高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。
しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。

用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番258-0846材質上質紙白色度(%)93紙厚(mm)0.15ラベルサイズ(mm)縦×横:33.9×70面付3列×8段(24面)入数パック:2400片シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ/レーザープリンタ/コピー機ラベル形状四角内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267630TLS-A4-24-100
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25267630
2025-02-13
用途: 住所ラベル
卸売・小売業

上下の余白が違うので用紙をセットするのに注意が必要。出来れば同じだとありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする