曜日別特売

ミーティングチェア

ミーティングチェア - TRUSCO

メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。
連結プラパート付です。

トラスコ品番258-0844材質背部:ポリプロピレン(PP)、座部:ポリプロピレン(PP)芯材、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmスチールパイプ(シルバーメタリック粉体塗装)幅(mm)490ブルー高さ(mm)790奥行(mm)525キャスターなし張地ビニールレザー張り肘掛なし座幅(mm)400座奥行(mm)463スタッキング可(4脚まで)メモ台なし内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267639TMC-BL430
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする