ビニールチューブ

ビニールチューブ - TRUSCOビニールチューブ - TRUSCOビニールチューブ - TRUSCO
(2件のレビュー)

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。
幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。

用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※製品特性上、寸法には一定の公差が生じます。
全75種類を絞り込む
75種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267648TB1.0W-10258-12730.4011.0
1,090
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267657TB1.5W-10258-12850.401.51.5
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25267666TB2.0W-10258-12700.4022.0
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25267675TB2.5W-10258-12710.402.52.5
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25267684TB2.8W-10258-12820.402.82.8
1,330
549
604(税込)
当日出荷
25267700TB3.0W-10258-12690.4533.0
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25267709TB3.2W-10258-12880.453.23.2
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25267718TB3.4W-10258-12760.453.43.4
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267727TB3.5W-10258-12790.453.53.5
1,410
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267736TB3.6W-10258-12770.453.63.6
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25267745TB3.8W-10258-12800.453.83.8
1,440
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267754TB4.0W-10258-12750.4544.0
1,450
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267770TB4.2W-10258-12780.454.24.2
1,490
599
659(税込)
当日出荷
25267779TB4.5W-10258-12940.454.54.5
1,500
609
670(税込)
当日出荷
25267788TB5.0W-10258-12910.5055.0
1,540
639
703(税込)
当日出荷
25267797TB5.1W-10258-12740.505.15.1
1,670
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267806TB5.5W-10258-12870.505.55.5
1,650
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267815TB6.0W-10258-12860.5066.0
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25267824TB7.0W-10258-12890.5077.0
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267840TB8.0W-10258-12840.5088.0
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267849TB9.0W-10258-12900.6099.0
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267858TB10.0W-10258-12930.601010.0
2,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267876TB15.0W-10258-12830.601515.0
3,760
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267894TB1.0TM-10258-13060.40透明11.0
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267910TB1.5TM-10258-13010.40透明1.51.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267919TB2.0TM-10258-12960.40透明22.0
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267928TB2.5TM-10258-13030.40透明2.52.5
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267937TB2.8TM-10258-12970.40透明2.82.8
1,380
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267946TB3.0TM-10258-13000.45透明33.0
1,390
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267955TB3.2TM-10258-13130.45透明3.23.2
1,350
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267964TB3.4TM-10258-13090.45透明3.43.4
1,420
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267980TB3.5TM-10258-13140.45透明3.53.5
1,380
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267989TB3.6TM-10258-13150.45透明3.63.6
1,450
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
25267998TB3.8TM-10258-13160.45透明3.83.8
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268007TB4.0TM-10258-13120.45透明44.0
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268016TB4.2TM-10258-13080.45透明4.24.2
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268025TB4.5TM-10258-13170.45透明4.54.5
1,550
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268034TB5.0TM-10258-13100.50透明55.0
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268050TB5.1TM-10258-13180.50透明5.15.1
1,670
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268059TB5.5TM-10258-13190.50透明5.55.5
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268068TB6.0TM-10258-13200.50透明66.0
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268077TB7.0TM-10258-13220.50透明77.0
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268086TB8.0TM-10258-13210.50透明88.0
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268095TB9.0TM-10258-13230.60透明99.0
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268104TB10.0TM-10258-12980.60透明1010.0
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268120TB12.0TM-10258-13040.60透明1212.0
3,320
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268129TB15.0TM-10258-13050.60透明1515.0
3,690
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268147TB1.0BK-10258-13240.4011.0
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268156TB1.5BK-10258-13310.401.51.5
1,160
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268165TB2.0BK-10258-13280.4022.0
1,220
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 制御盤用マークチューブ

このサイズはあまり使用しない為
1巻(300m)も必要でなく
在庫として置いていても劣化するので
10mの量り売りで購入出来て良かったです。

1が参考にしています
2024-09-25
用途: 制御盤の線番に使用

在庫が切れていたので1巻はとても買えないので10m単位で買えるのでとても助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする