曜日別特売

片サドルPRO スチール

片サドルPRO スチール - TRUSCO片サドルPRO スチール - TRUSCO片サドルPRO スチール - TRUSCO片サドルPRO スチール - TRUSCO片サドルPRO スチール - TRUSCO片サドルPRO スチール - TRUSCO片サドルPRO スチール - TRUSCO

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。
本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。
片手でスピーディーにビス止めが可能です。
ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。
製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。

用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25268400TM2-S1袋(100個)257-288824.012.00.51点止め
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268427TM2-M1袋(100個)257-288928.012.00.51点止め
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268436TM2-L1袋(100個)257-289433.012.00.51点止め
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268445TM2-5081袋(100個)257-289227.010.00.51点止め
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268454TM2-9121袋(100個)257-288734.012.00.61点止め
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268470TM2-13171袋(100個)257-346243.018.00.62点止め
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268479TM2-18221袋(75個)257-346754.518.00.72点止め
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268488TM2-23281袋(50個)257-289064.018.00.82点止め
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268497TM2-29361袋(25個)257-288685.022.01.02点止め
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする