TRUSCO
小型火花用衝立用替シート(プレミアム)
小型火花用衝立(TTHSS4-749-PS)用の交換シートです。
面ファスナー付で取り付けが簡単です。
材質
シート(スパッターシート”プレミアムシルバー”):JISA1323A種合格
厚さ(mm)
約1.5
タイプ
アルファー
厚さ
約1.5
シート厚さ(mm)
1.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268637
TSH-900-PS
1セット(3枚)
257-3502
864
930
¥
39,010
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268664
TSHSS-749-PS
1セット(4枚)
257-3516
333
779
¥
21,470
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください