TRUSCO
トランク型ツールボックス 浅型・横滑り防止溝なし
(1件のレビュー)
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様
南京錠(別売):取付不可、中皿なし、横滑り防止溝なし
材質
本体:スチール
高さ外寸(mm)
68
フック
あり
外寸法・奥行(mm)
137
外寸法・間口(mm)
333
有効内寸法・間口(mm)
311
有効内寸法・奥行(mm)
115
有効内寸法・高さ(mm)
38
内容量
1個
注意
※中皿はついていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268689
T-32
ブルー
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25268698
T-32SV
シルバー
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25274237
T-32-OD
OD
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください