インナーコットン100%マスク

インナーコットン100%マスク - TRUSCOインナーコットン100%マスク - TRUSCOインナーコットン100%マスク - TRUSCO
(1件のレビュー)

すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。
マスク内側の不織布をコットン100%にしており、ふんわり柔らかな肌あたりの良いマスクです。
コットン部分がマスクと一体化されているため、使用中にズレる事がなく安心して長くご使用頂けます。
コットンインナーがムレや不快な結露を軽減してくれます。
耳の負担が少ない、5mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。

用途花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。汗やムレが気になる環境で。トラスコ品番256-4091材質本体:ポリプロピレン不織布(表面)、コットン不織布(裏面)、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズピース部:PEホワイトサイズフリー入数(枚)30構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175アズワン品番65-1990-92細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25268847DPM-CTM
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25268847
2025-03-19
用途: 普段使い、外出時に使用
兼六温泉サービス業

顔に接する側が綿素材なので、質感、肌触りがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする