TRUSCO
作業表示札
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質
本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル
高さ(mm)
0.38
タイプ
標識
縦(mm)
100
横(mm)
35
取付け方法
上部Φ4mm穴あき付
内容量
1枚
注意
※ボールチェーン付(1本)
※※シルク印刷後の断裁時の際に±0.5mmの位置ズレが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268899
TBH10035-1
262-7887
0.4
赤
さわるな!/操作禁止
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25268908
TBH10035-2
262-7885
0.4
赤
さわるな!/修理中
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25268917
TBH10035-3
262-7886
0.38
赤
さわるな!/点検中
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25268926
TBH10035-4
262-7888
0.38
青
さわるな!/操作禁止
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25268935
TBH10035-5
262-7889
0.38
青
さわるな!修理中
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268944
TBH10035-6
262-7884
0.38
青
さわるな!/点検中
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください