TRUSCO
単管垂れ幕カバー
単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。
A3サイズで大きく縦横に使用可能です。
ファスナーが下段にあり防雨型となっています。
透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途
単管や筋交の取付標識に。
トラスコ品番
256-4582
材質
塩化ビニール
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付け方法
マグネットテープ
表示内容
無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268960
TC-A3
¥
2,230
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください