TRUSCO
敷き鉄板専用強力マグネット式ポール
強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途
危険箇所の区分け、誘導標識。
トラスコ品番
256-4591
色
オレンジ/白
高さ(mm)
800
タイプ
マグネット取付
ポール径(Φmm)
80
アズワン品番
65-2053-91
直径(mm)
80
色(ベース)
シルバー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268969
MGP-ORW
¥
6,170
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください