曜日別特売

木製丸イス

木製丸イス - TRUSCO木製丸イス - TRUSCO木製丸イス - TRUSCO木製丸イス - TRUSCO木製丸イス - TRUSCO

木製の丸椅子になります。
スタッキングが可能です。(4脚まで)
床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。

材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ)キャスターなし背もたれなし高さ調節不可スタッキング内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25268978TSHSC340-N-木目420×420×4402.7
8,5806,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
25268987TSHSC280-N-木目360×360×3002.7
7,0405,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
68454106TSHSC280-N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)木目360×360×3002.7
7,0405,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする