曜日別特売

導電性編組シールドチューブ

導電性編組シールドチューブ - TRUSCO導電性編組シールドチューブ - TRUSCO導電性編組シールドチューブ - TRUSCO導電性編組シールドチューブ - TRUSCO

屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。
屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。

用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
最大径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269048TFLS-3-1257-30663拡大:6約3
870
749
824(税込)
当日出荷
25269057TFLS-6-1257-30636拡大:9約6
1,040
899
989(税込)
当日出荷
25269066TFLS-9-1257-30689拡大:12約9
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25269075TFLS-12-1257-306512拡大:20約12
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269084TFLS-19-1257-306419拡大:28約19
3,010
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする