曜日別特売

ケーブルクリップ 噛込防止型

ケーブルクリップ 噛込防止型 - TRUSCOケーブルクリップ 噛込防止型 - TRUSCO

真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。
自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。
エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。

用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大結束径(Φmm)
固定時の内径(Φmm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269100TDN-2N-10P257-20832.8外穴:2.515.1
270
109
120(税込)
当日出荷
25269109TDN-3N-10P257-20824.5外穴:4.518.3
290
119
131(税込)
当日出荷
25269118TDN-4N-10P257-20876.2外穴:6.019.9
360
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269127TDN-5N-10P257-20817.5外穴:7.521.8
410
169
186(税込)
当日出荷
25269136TDN-6N-10P257-208610.0外穴:9.523.5
510
199
219(税込)
当日出荷
25269145TDN-8N-10P257-208512.2外穴:11.527.4
650
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269154TDN-10N-10P257-208414.5外穴:13.530.8
690
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする