TRUSCO
日本製ケーブルタイ屋外用
日本製商品です。
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
94-V2使用のため難燃商品です。
用途
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
80
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105℃
最小結束径(Φmm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※使用温度範囲は-40℃~105℃です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25269635
TRCVJ-80W
257-3053
1.9
1.0
17
98
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269644
TRCVJH-80W
257-3054
3.5
1.2
15
176
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください