TRUSCO
ホルダ付きマグネットV溝タイプ
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途
治具などの脱着に。
材質
本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25269687
THYM8
256-7631
6
3.9
8
0.32以上
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269696
THYM10
256-7628
6
9.8
10
0.32以上
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269705
THYM13
256-7630
8
14.7
13
0.32以上
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269714
THYM16
256-7629
8
29.4
16
0.33以上
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269730
THYM20
256-7633
10
49
20
0.34以上
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269739
THYM25
256-7632
13
98
25
0.34以上
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください