ドアプレート

ドアプレート - TRUSCOドアプレート - TRUSCOドアプレート - TRUSCOドアプレート - TRUSCOドアプレート - TRUSCO

ドアにテープで簡単に貼り付けできます。

用途ドア用貼り付けプレートとして。材質硬質塩ビ(PVC樹脂)ホワイト地厚さ(mm)2タイプドアプレート縦(mm)60横(mm)40取付け方法粘着シール内容量1枚
注意
※ご購入時には保護シールが付いています。ご使用の際はシールをはがして使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
横(mm)
縦(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25270938TDP-SIM締切 CLOSED4060256-4560
330
289
318(税込)
当日出荷
25270947TDP-YA矢印4060256-4562
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270956TDP-DAN男性トイレ4060256-4565
330
289
318(税込)
当日出荷
25270965TDP-JYO女性トイレ4060256-4563
330
289
318(税込)
当日出荷
25270974TDP-KIN禁煙 NO SMOKING4060256-4561
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする