曜日別特売

低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様

低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 - TRUSCO低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 - TRUSCO低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 - TRUSCO

天板グレーチングタイプのアルミステップです。
短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。

用途組み立て作業ラインの床面に。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
設置寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25270990TFSG-0645AL0.09~0.12257-4559615600×450450
78,790
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270999TFSG-0660AL0.09~0.12257-4558615600×600600
91,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
25271008TFSG-0945AL0.09~0.12257-4561915900×450450
94,820
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
25271017TFSG-0960AL0.09~0.12257-4563915900×600600
128,270
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする