TRUSCO
中型マルチコンビバイス
ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。
上下、平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。
アンビル機能付です。
付属品
回転台
トラスコ品番
257-5620
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)
140
全長(mm)
360
高さ(mm)
195
タイプ
コンビバイス
口幅(mm)
100
口開き(mm)
100
口深(mm)
60
取付穴寸法(mm)
10
締圧力(kN)
15
取付寸法F(mm)
100
取付寸法G(mm)
140
取付寸法H(mm)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25271026
TMCV-100
¥
30,360
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください