曜日別特売

リードバイス(超重量タイプ)

リードバイス(超重量タイプ) - TRUSCOリードバイス(超重量タイプ) - TRUSCO

ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。
シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。
アンビル機能付です。

材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材トラスコ品番257-5622幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)内容量1台
注意
※木枠梱包仕様の重量物になります。
※車上渡し条件(フォークリフト必須)となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅(mm)
口開き(mm)
締圧力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25271035TLVH-150150350160
396,000
339,800
373,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする