TRUSCO
マグネット衛生標識
マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
取付け方法
マグネット
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
厚さ(mm)
0.6
縦(mm)
120
横(mm)
360
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25271805
TMH-HGN-1
感染防止/咳エチケット
120
360
255-5335
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271814
TMH-HGN-2
感染防止/換気
120
360
255-5338
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271830
TMH-HGN-3
感染防止/手洗い
120
360
255-5322
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271839
TMH-HGN-4
感染防止/手指消毒
120
360
255-5325
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください