曜日別特売

エアタッパ(軽量タイプ)

エアタッパ(軽量タイプ) - TRUSCO

片手で正逆回転の切換えが可能です。
軽量でコンパクトなタッピングツールです。

用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4内容量1台
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25271909TPA-10M
42,700
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする