TRUSCO
すべり止め付防寒手袋
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途
防寒用手袋として。
材質
ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン
厚さ(mm)
2.0
滑り止め効果
〇
内容量
1双
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25271918
WGNS-S-OD
256-6769
オリーブドラブ
S
22.0
7.7
¥
1,160
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271927
WGNS-M-OD
256-6771
オリーブドラブ
M
23.0
8.0
¥
1,160
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271945
WGNS-LL-OD
256-6773
オリーブドラブ
LL
24.5
8.5
¥
1,160
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271954
WGNS-S-NV
256-6768
ネイビー
S
22.0
7.7
¥
1,160
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
25271988
WGNS-LL-NV
256-6772
ネイビー
LL
24.5
8.5
¥
1,160
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271936
WGNS-L-OD
256-6770
オリーブドラブ
L
23.8
8.3
¥
1,160
取扱い終了
25271970
WGNS-M-NV
256-6767
ネイビー
M
23.0
8.0
¥
1,160
取扱い終了
25271979
WGNS-L-NV
256-6766
ネイビー
L
23.8
8.3
¥
1,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください